Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, z.Einb.,Pf. 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     709-783068
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783068
EAN/GTIN:
     4004338783068
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1500 mm, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Anzahl Ösen:
0
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78306 8
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
8.100 kg
Maß a 1:
70 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß b 1:
1000 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
1500 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 74,61*
€ 96,77*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 125,96*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.