Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnappschäkel mit Wirbelauge,V4A, für Seil ⌀12 mm, Länge:70 mm, Breite: 33 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnappschäkel mit Wirbelauge,V4A, für Seil ⌀12 mm, Länge:70 mm, Breite: 33 mm
Schnappschäkel mit Wirbelauge,V4A, für Seil ⌀12 mm, Länge:70 mm, Breite: 33 mm
Artikel-Nr.:
     709-723743
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     723743
EAN/GTIN:
     4004338723743
Suchbegriffe:
Wirbelschäkel
wirbelschäkel
Schnappschäkel mit Wirbelauge SB-verpackt Material: Edelstahl rostfrei, V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 Inhalt pro VKE 1 für Seil ⌀12 mm Länge 70 mm Breite 33 mm Nutzlast 333 kg Bruchlast 1000 kg
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
72374 3
Bruchlast:
1000 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.063 kg
Lieferzeit:
L
Maß a-⌀:
12 mm
Maß a-⌀ Bedeutung:
für Seil-⌀
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß c 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge
Maß d 1:
33 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Nutzlast:
333 kg
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
CN = China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,50*
1 Paket enthält 5 Stück (€ 5,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG