Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche:feuerverzinkt zum Aufschrauben
Universalpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche:feuerverzinkt zum Aufschrauben
Artikel-Nr.:
     709-700300
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     700300
EAN/GTIN:
     4004338700300
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Universalpfosten Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70030 0
Zolltarif-Nr.:
73089098
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro VKE (kg):
2,340 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
200 mm
Maß b:
40 mm
Maß c:
10 mm
Maß d:
30 mm
Länge:
950 mm
Materialstärke Pfosten:
2 mm
Materialstärke Platte:
10 mm
Anzahl Löcher:
2
Loch:
Ø10,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,11*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG