Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpfosten, 70 mm Abstand, feuerverzinkt, zum Aufschrrauben, L 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpfosten, 70 mm Abstand, feuerverzinkt, zum Aufschrrauben, L 1150mm
Universalpfosten, 70 mm Abstand, feuerverzinkt, zum Aufschrrauben, L 1150mm
Artikel-Nr.:
     709-700232
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     700232
EAN/GTIN:
     4004338700232
Universalpfosten mit 70 mm Abstand gegen Platte geschweißt, zur Befestigung an der Wangenseite von Treppen, Mauern etc., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Breite Pfosten: 30 mm, Tiefe Pfosten: 30 mm, Länge: 1150 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø10,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70023 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
3.116 kg
Länge 1:
1150 mm
Loch-Ø 1:
10.5 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Pfosten
Maß d 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe Pfosten
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.