Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, L 1020 mm, 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, L 1020 mm, 2 mm
Universalpfosten, feuerverzinkt, zum Aufschrauben, L 1020 mm, 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-700218
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     700218
EAN/GTIN:
     4004338700218
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Universalpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Breite Pfosten: 30 mm, Tiefe Pfosten: 30 mm, Länge: 1020 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø10,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70021 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
2.120 kg
Länge 1:
1020 mm
Loch-Ø 1:
10.5 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Pfosten
Maß d 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe Pfosten
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.