Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Artikel-Nr.:
     709-658601
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658601
EAN/GTIN:
     4004338658601
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
Montage nur mit passendem Einschlag-Werkzeug
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 500 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65860 1
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
1.040 kg
für Pfosten-Ø:
34 mm
Maß a 1:
500 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,80*
ab € 10,96*
€ 15,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 17,79*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,68*
€ 17,83*
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 18,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.