Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., grün, für Pfosten Ø48 mm, VE10St.
Artikel-Nr.:
     709-654542
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654542
EAN/GTIN:
     4004338654542
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
gah pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grün, für Pfosten-Ø: 48 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65454 2
Gewicht pro PE (kg):
0.018 kg
für Pfosten-Ø:
48 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 0,96*
€ 1,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.