Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstab für Rabatten-Zaunfelder,grün Kst.b., Länge 600 mm, Ø10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsstab für Rabatten-Zaunfelder,grün Kst.b., Länge 600 mm, Ø10 mm
Befestigungsstab für Rabatten-Zaunfelder,grün Kst.b., Länge 600 mm, Ø10 mm
Artikel-Nr.:
     709-646943
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646943
EAN/GTIN:
     4004338646943
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Durch die Spitze am unteren Ende lässt sich der Befestigungsstab leicht in das Erdreich eindrücken.
Befestigungsstab für Rabatten-Zaunfelder, Material: Stahl roh, Oberfläche: grün kunststoffbeschichtet, Länge: 600 mm, Durchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64694 3
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Durchmesser:
10 mm
Länge 1:
600 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.