Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L965mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-617554
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617554
EAN/GTIN:
     4004338617554
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten, ungebohrt, für Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Länge: 965 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61755 4
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
0.791 kg
Länge 1:
965 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.