Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     709-617523
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617523
EAN/GTIN:
     4004338617523
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61752 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.170 kg
Länge 1:
1500 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.