Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Artikel-Nr.:
     709-613310
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613310
EAN/GTIN:
     4004338613310
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61331 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
2.084 kg
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Länge 1:
2000 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.