Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,zinkp.anthr-metall.,Kst.b.,Länge 1750mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1250mm
Artikel-Nr.:
     709-613303
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613303
EAN/GTIN:
     4004338613303
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61330 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.817 kg
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Länge 1:
1750 mm
Pfosten-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.