Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth1000mm
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth1000mm
Artikel-Nr.:
     709-613099
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613099
EAN/GTIN:
     4004338613099
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61309 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.717 kg
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Länge 1:
1500 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.