Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einzelt.Nexus,feuerverz.anth.metal.Kst.b.z.Aufschrauben,Ø60mm,Torh.780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Nexus,feuerverzinkt,anthrazit metallic beschichtet z. Einbeton.
Einzeltor Nexus,feuerverzinkt,anthrazit metallic beschichtet z. Einbeton.
Einzelt.Nexus,feuerverz.anth.metal.Kst.b.z.Aufschrauben,Ø60mm,Torh.780mm
Einzelt.Nexus,feuerverz.anth.metal.Kst.b.z.Aufschrauben,Ø60mm,Torh.780mm
Artikel-Nr.:
     709-561956
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     561956
EAN/GTIN:
     4004338561956
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
Einzeltor Nexus Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß. Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Aufschrauben, Garantie: 15 Jahre gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
lichte Breite:
910 mm
Pfostenstärke:
Ø60 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
56195 6
Zolltarif-Nr.:
73083000
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro VKE (kg):
19,000 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Nexus Zaunsystem, Zaunsystem Nexus, Einzeltor Nexus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,87*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG