Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschraubplatte für Einzeltore Madrid, feuerverzinkt, f.Bolzen M12, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschraubplatte, Stahl roh, feuerverzinkt
Anschraubplatte, Stahl roh, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-536220
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     536220
EAN/GTIN:
     4004338536220
Suchbegriffe:
Strebenplatte
gah-alberts strebenplatte
strebenplatte
Anschraubplatte, passend zu Einzeltoren (M12) und Doppeltoren (M16) Madrid Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
VE/AME:
Stück
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE:
1
PE:
Stück
VE-Typ:
Stück
für Bolzen:
M12
Platte:
100 x 100 mm
Loch:
Ø10 mm
Made in Germany - Katalog:
Nein
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53622 0
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro PE (kg):
0,480
Weitere Suchbegriffe: Madrid-Zaunsystem, Doppeltore Madrid, Gartentore Madrid, Zubehör Zaunsystem Madrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
531218
€ 234,45*
Ähnlich
GAH ALBERTS
531201
€ 217,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG