Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Anschlagpfosten Madrid, fvz.anthrazit-met.Kst.b., z.Einbetonieren, 60x60/1500 mm
Artikel-Nr.:
     709-531409
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531409
EAN/GTIN:
     4004338531409
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53140 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
5.930 kg
Länge 1:
1500 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1000 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.