Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/549 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/549 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, 40x40/549 mm
Artikel-Nr.:
     709-531300
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531300
EAN/GTIN:
     4004338531300
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Länge: 549 mm, Bodenplatte Pfosten: 100 x 100 mm, Feldhöhe: 495 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 70 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Abstand Mitte - Mitte Loch:
70 mm
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53130 0
Bodenplatte Pfosten 1:
100 mm
Bodenplatte Pfosten 2:
100 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.650 kg
Feldhöhe 1:
495 mm
Länge 1:
549 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.