Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/850 mm
Zaunpfosten Madrid, feuerverzinkt, z.Einbetonieren, 40x40/850 mm
Artikel-Nr.:
     709-531287
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531287
EAN/GTIN:
     4004338531287
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten Madrid, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Länge: 850 mm, Feldhöhe: 495 mm, Pfostenstärke: 40 x 40 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53128 7
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.900 kg
Feldhöhe 1:
495 mm
Länge 1:
850 mm
Pfostenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
40 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.