Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbet.89x89/1600mm
Artikel-Nr.:
     709-510244
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510244
EAN/GTIN:
     4004338510244
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1600 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51024 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
4.598 kg
Länge 1:
1600 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Pfostenstärke 2:
89 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1000 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 78,01*
€ 100,80*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 195,69*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.