Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Anschlagpfosten Chaussee,Circle,Alu,anthrazit Kst.b.z.Einbetonieren,60x60/1500mm
Artikel-Nr.:
     709-509804
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509804
EAN/GTIN:
     4004338509804
Suchbegriffe:
Anschlagpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Anschlagpfosten für Einzeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: anthrazit kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Torhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50980 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
1.960 kg
Länge 1:
1500 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Torhöhe 1:
1000 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 49,05*
€ 65,74*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 158,73*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.