Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsprofil f.verdeckte Montage,f.Beläge0-20mm,Alu,sandelox.,L900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsprofil f.verdeckte Montage,f.Beläge0-20mm,Alu,sandelox.,L900mm
Ausgleichsprofil f.verdeckte Montage,f.Beläge0-20mm,Alu,sandelox.,L900mm
Artikel-Nr.:
     709-490737
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     490737
EAN/GTIN:
     4004338490737
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil
Der Montagedübel korrigiert Abweichungen der Bohrlochpositionen bis ca. 2 mm.
Ausgleichsprofil für verdeckte Montage, Material: Aluminium, Oberfläche: sandfarbig eloxiert, Breite: 38 mm, für Bodenbelagsstärken: 0 - 20 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49073 7
für Bodenbelagsstärken 1:
0 mm
für Bodenbelagsstärken 2:
20 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.174 kg
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
38 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.