Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,L 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,L 900mm
Übergangsprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank/silber elox.,L 900mm
Artikel-Nr.:
     709-487065
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487065
EAN/GTIN:
     4004338487065
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil Pro, Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert, Breite: 34 mm, für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,50 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48706 5
für Bodenbelagsstärken 1:
7 mm
für Bodenbelagsstärken 2:
15 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.