Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil f.Spanplatten 16/19 mm, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 19 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil f.Spanplatten 16/19 mm, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 19 x 15 x 1,5 mm
U-Profil f.Spanplatten 16/19 mm, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 19 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-485641
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485641
EAN/GTIN:
     4004338485641
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
U-Profil für Spanplatten, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 19 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 16 mm, Länge: 2000 mm, für Stärke: 16 - 19 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48564 1
Gewicht pro PE (kg):
0.372 kg
für Stärke 1:
16 mm
für Stärke 2:
19 mm
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
19 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
16 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Vietnam
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.