Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienenprofil unten, PVC weiß, Lxlichte BxH 2000 x 6,5 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienenprofil unten, PVC weiß, Lxlichte BxH 2000 x 6,5 x 5 mm
Führungsschienenprofil unten, PVC weiß, Lxlichte BxH 2000 x 6,5 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     709-485160
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485160
EAN/GTIN:
     4004338485160
Führungsschienenprofil unten, Material: PVC-U, Farbe: weiß, lichte Breite: 6,5 mm, Höhe: 5 mm, Breite: 16 mm, Materialstärke: 1,0 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48516 0
Gewicht pro PE (kg):
0.08 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
6.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
1.0 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39263000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.