Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klemmprofil, Kst. weiß, L 1000 x 15 x 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprofil, Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Klemmprofil, Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     709-484859
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     484859
EAN/GTIN:
     4004338484859
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48485 9
Zolltarif-Nr.:
39162000
Ursprungsland:
BE
Gewicht pro VKE (kg):
0,050 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
1000 mm
Maß a:
15 mm
Maß b:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Profile, Klemmprofile, Profile, Heimwerkerprofile
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
k.A.
€ 6,90*
€ 1,17*
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,18*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,64*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG