Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 1000 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-479404
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479404
EAN/GTIN:
     4004338479404
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47940 4
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,40*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,63*
€ 2,50*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.