Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm
Flachstange, PVC weiß, LxBxS 2000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-479398
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479398
EAN/GTIN:
     4004338479398
Suchbegriffe:
Flachprofil
Kunststoff-Flachstange
Kunststoffflachstange
PVC Vierkantprofil
Flachstange, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47939 8
Gewicht pro PE (kg):
0.120 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Belgien
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.