Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 22 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Artikel-Nr.:
     709-474898
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474898
EAN/GTIN:
     4004338474898
Suchbegriffe:
Alu-U-Profil
alu-u-profil 10x12x10x1,5 mm
U-Profil Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
2000 mm
Maß a:
22 mm
Maß b:
10 mm
Maß c:
1,5 mm
Maß d:
19,0 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47489 8
Zolltarif-Nr.:
76041090
Ursprungsland:
TH
Gewicht pro VKE (kg):
0,318 kg
VE:
STÜCK
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Profile, Profile, U-Profile, Aluminium-Heimwerkerprofile, Heimwerkerprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,39*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG