Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rechteckrohr, Alu blank, LxBxHxS 1000 x 50 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Rechteckrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Artikel-Nr.:
     709-472979
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     472979
EAN/GTIN:
     4004338472979
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr
Rechteckrohr Material: Aluminium, Oberfläche: blank
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47297 9
Zolltarif-Nr.:
76081000
Ursprungsland:
TH
Gewicht pro VKE (kg):
0,713 kg
VE:
STÜCK
sperrig für Paketdienst:
J
Länge:
1000 mm
Maß a:
50 mm
Maß b:
20 mm
Maß c:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantrohr, alu rechteckrohr 60x50x4, alu quadratrohre, quadratrohr 50x50x3, Bauprofile, Aluminium-Bauprofile, Profile, Rechteckrohre, Aluminium-Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,28*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG