Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2000 x 25 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     709-472825
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472825
EAN/GTIN:
     4004338472825
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 25 mm, Höhe: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, lichte Breite: 21 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47282 5
Gewicht pro PE (kg):
0.770 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
21 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.