Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 35 x 35 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 35 x 35 x 3 mm
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 35 x 35 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     709-471866
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471866
EAN/GTIN:
     4004338471866
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
T-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 35 mm, Höhe: 35 mm, Materialstärke: 3 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47186 6
Gewicht pro PE (kg):
0.543 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.