Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-470210
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470210
EAN/GTIN:
     4004338470210
Suchbegriffe:
Bleche
Kupferblech
Kupferplatte
Kupfertafel
Glattblech, Material: Kupfer, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47021 0
Breite 1:
200 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.450 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
500 mm
Materialstärke:
0.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74091900000
Weitere Suchbegriffe: kupferblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 12,04*
€ 16,20*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 73,79*
€ 92,83*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.