Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Glattblech, Edelstahl, BxLxS 120 x 1000 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-467456
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     467456
EAN/GTIN:
     4004338467456
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Glattblech, Material: Edelstahl, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46745 6
Breite 1:
120 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.459 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
1000 mm
Materialstärke:
0.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, bleche 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.