Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, weiß beschichtet, BxLxS 240 x 480 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, weiß beschichtet, BxLxS 240 x 480 x 0,8 mm
Glattblech, Alu, weiß beschichtet, BxLxS 240 x 480 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     709-466374
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466374
EAN/GTIN:
     4004338466374
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet, Länge: 480 mm, Breite: 240 mm, Materialstärke: 0,80 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46637 4
Breite 1:
240 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.275 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
480 mm
Materialstärke:
0.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.