Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     709-466275
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466275
EAN/GTIN:
     4004338466275
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46627 5
Breite 1:
250 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.736 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
500 mm
Materialstärke:
0.75 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 2,60*
€ 3,83*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 64,25*
€ 81,94*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.