Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-466084
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466084
EAN/GTIN:
     4004338466084
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46608 4
Breite 1:
300 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.350 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
1000 mm
Materialstärke:
1.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.