Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, verzinkt, BxLxS 120 x 1000 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     709-465810
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465810
EAN/GTIN:
     4004338465810
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Länge: 1000 mm, Breite: 120 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46581 0
Breite 1:
120 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.707 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
1000 mm
Materialstärke:
0.75 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Stahlplatte, stahl blech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 1,81*
€ 2,76*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 81,82*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.