Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     709-432492
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432492
EAN/GTIN:
     4004338432492
Suchbegriffe:
Stahl-Vierkantstab
stahl vierkantstab
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43249 2
Gewicht pro PE (kg):
1.130 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.