Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 8 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 8 x 8 mm
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 1000 x 8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     709-432461
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432461
EAN/GTIN:
     4004338432461
Suchbegriffe:
Stahl-Vierkantstab
stahl vierkantstab
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43246 1
Gewicht pro PE (kg):
0.502 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.