Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 1000 x 6 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     709-432409
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432409
EAN/GTIN:
     4004338432409
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43240 9
Gewicht pro PE (kg):
0.283 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.