Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     709-430528
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430528
EAN/GTIN:
     4004338430528
Suchbegriffe:
Vierkantstab
vierkantstab stahl
vierkantstab
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43052 8
Gewicht pro PE (kg):
1.570 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,43*
€ 7,57*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 20,13*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.