Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachstange, Stahl roh, warm gewalzt, LxBxS 2000 x 15 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Stahl roh, warm gewalzt
Flachstange, Stahl roh, warm gewalzt
Artikel-Nr.:
     709-430160
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     430160
EAN/GTIN:
     4004338430160
Suchbegriffe:
Heimwerkerprofile
Metallprofile
Stahlprofile
Profile Stahl
Flachstange Material: Stahl roh, warm gewalzt
Weitere Informationen:
Grundpreispflichtig:
X
Maß a:
15 mm
Maß b:
5 mm
Made in Germany - Katalog:
Nein
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43016 0
Zolltarif-Nr.:
72166190000
Ursprungsland:
PL
Gewicht pro PE (kg):
1,178
VE/AME:
Stück
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE:
1
PE:
Stück
VE-Typ:
Stück
Länge:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG