Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellschraube f.Gewindestopfen, Kunstst.+Stahlgewinde, Gewinde M8xLxB 30 x 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Stellschraube f.Gewindestopfen, Kunstst.+Stahlgewinde, Gewinde M8xLxB 30 x 25 mm
Stellschraube f.Gewindestopfen, Kunstst.+Stahlgewinde, Gewinde M8xLxB 30 x 25 mm
Stellschraube f.Gewindestopfen, Kunstst.+Stahlgewinde, Gewinde M8xLxB 30 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     709-426880
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426880
EAN/GTIN:
     4004338426880
Suchbegriffe:
Stellschraube
Stellschraube für Gewindestopfen, Material: Kunststoff, mit Stahlgewinde, Inhalt pro PE: 4 St., Gewindelänge: 30 mm, Durchmesser: 25 mm, Gewinde: M8, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181595900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b-Ø:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewinde:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.078 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42688 0
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 15,1568*
€ 20,0368*
6 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 83,69*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,0368*
€ 23,84379
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,9468*
€ 23,73669
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,9768*
€ 22,58239
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,0168*
€ 21,43999
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,0868*
€ 20,33329
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,1568*
€ 18,03659
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,7892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.