Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufprofil Schmiedeeisen,Stahl roh, Länge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufprofil Schmiedeeisen,Stahl roh, Länge 2000 mm
Handlaufprofil Schmiedeeisen,Stahl roh, Länge 2000 mm
Artikel-Nr.:
     709-424664
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     424664
EAN/GTIN:
     4004338424664
Suchbegriffe:
Handlaufprofil
handlaufprofil
Handlaufprofil, Schmiedeeisen, Material: Stahl roh, Breite: 40 mm, Höhe: 8 mm, Ausführung: gehämmert, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42466 4
Ausführung:
gehämmert
Gewicht pro PE (kg):
5.000 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.