Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Torfeststeller f.d.Befest.i.d.Wand,Grauguss,galv.blau verz.z.Einmauern,L190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torfeststeller, Grauguss, galvanisch blau verzinkt
Torfeststeller, Grauguss, galvanisch blau verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-412807
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     412807
EAN/GTIN:
     4004338412807
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller wandmontage
torfeststeller
Torfeststeller für die Befestigung in der Wand mit Gegenplatte zum Anschrauben Material: Grauguss, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einmauern
Weitere Informationen:
VE Breite:
140 mm
VE Höhe:
100 mm
VE:
5
PE:
Stück
VE-Typ:
Karton
Maß a:
190 mm
Maß b:
74 mm
Maß c:
98 mm
Made in Germany - Katalog:
Nein
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41280 7
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro PE (kg):
0,580
VE/AME:
Karton
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, Torschließer, Türschloss, Metalltorbeschläge, Torschloss, Zaunbeschläge, Torbeschläge, Türbeschläge, Torriegel, Türfeststeller
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,50*
ab € 8,7266*
€ 9,1162*
Lager 709
k.A.
5
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 9,15*
17 Tage
k.A.
5
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 9,34*
7 Tage
k.A.
5
€ 5,10*
ab € 8,92*
€ 9,42*
1
€ 4,99*
ab € 8,35*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG