Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M24
Artikel-Nr.:
     709-411152
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411152
EAN/GTIN:
     4004338411152
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, lange Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 190 mm, Abstand Anschweißlaschen: 33 mm, Breite Anschweißlasche: 80 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 34 mm, Höhe Anschweißteil: 65 mm, Gewinde: M24
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41115 2
Gewicht pro PE (kg):
2.54 kg
Gewinde:
M24
Maß a 1:
190 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
33 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
80 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
150 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
34 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
65 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 16,54*
€ 22,31*
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 18,03*
€ 24,19*
1 Tag
43
€ 7,99*
ab € 18,33*
€ 24,31*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 18,67*
€ 24,80*
5 Tage
43
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,85*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 6,89*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.