Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12
Torband f.180° Öffnung,lang,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M12
Artikel-Nr.:
     709-411121
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411121
EAN/GTIN:
     4004338411121
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, lange Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 135 mm, Abstand Anschweißlaschen: 19 mm, Breite Anschweißlasche: 44 mm, Länge Augenschraube: 120 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 25 mm, Höhe Anschweißteil: 45 mm, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41112 1
Gewicht pro PE (kg):
0.59 kg
Gewinde:
M12
Maß a 1:
135 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
19 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
44 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
120 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
25 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
45 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 6,83*
2 Tage
282
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,21*
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,25*
1 Tag
178
€ 7,99*
ab € 5,60*
€ 7,47*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,68*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 6,89*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,26*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.