Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4
Artikel-Nr.:
     709-411077
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411077
EAN/GTIN:
     4004338411077
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 130 mm, Abstand Anschweißlaschen: 30 mm, Breite Anschweißlasche: 80 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 34 mm, Höhe Anschweißteil: 65 mm, Gewinde: M20, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41107 7
Gewicht pro PE (kg):
1.5 kg
Gewinde:
M20
Maß a 1:
130 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
80 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
150 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
34 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
65 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 11,90*
€ 14,02*
3 Tage
6
4
€ 5,49*
ab € 14,29*
€ 16,69*
5 Tage
8
4
€ 5,39*
ab € 14,60*
€ 16,78*
1 Tag
8
4
€ 7,99*
ab € 16,15*
€ 18,28*
Lager 709
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 17,22*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 6,73*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 9,90*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.