Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8
Artikel-Nr.:
     709-411060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411060
EAN/GTIN:
     4004338411060
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 86 mm, Abstand Anschweißlaschen: 23 mm, Breite Anschweißlasche: 55 mm, Länge Augenschraube: 130 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 28 mm, Höhe Anschweißteil: 50 mm, Gewinde: M16, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41106 0
Gewicht pro PE (kg):
0.876 kg
Gewinde:
M16
Maß a 1:
86 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß b 1:
23 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß c 1:
55 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß d 1:
130 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß e 1:
28 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß f 1:
50 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,03*
4 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 53,46*
€ 70,97*
6 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 65,19*
€ 84,20*
2 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 79,29*
€ 101,03*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 80,4772*
€ 102,8972*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,8972*
€ 122,44767
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,2372*
€ 120,47227
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,6072*
€ 114,96257
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,6872*
€ 110,29777
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 90,2472*
€ 107,39417
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 80,4772*
€ 95,76787
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Stück (ab € 10,05965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,44*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 9,80*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.