Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschrauben,verstellb.,Edelst,DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,Edelst,DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,Edelst,DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Artikel-Nr.:
     709-361471
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361471
EAN/GTIN:
     4004338361471
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben zum Anschrauben, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10,5 mm, Plattenhöhe: 105 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 40 mm, verstellbar um: 20 mm, Gewinde: M12, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36147 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.345 kg
Gewinde:
M12
Loch-Ø 1:
7 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
10,5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
105 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
verstellbar um:
20 mm
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.